CE05-2A14S-2PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE05-2A14S-2PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562553
CE05-2A14S-2PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562553
CE05-2A14S-2PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562553

CE05シリーズ ボックスレセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数4コンタクト形状オス注文コード38562553品番CE05-2A14S-2PD-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

電流容量(A)
(コンタクト1本あたりの)最大13
(コネクタの総合)35.3
シェルサイズ14S極数4定格電圧(V)AC200定格電流(A)13アース端子D端子仕様逆芯無形状ストレート(外殻)黒種類丸型寸法H(mm)9.53以上耐電圧AC2000V(1分間)寸法F(mm)12.4(±1)使用温度(℃)-55~+125寸法E(mm)23.5(±0.5)表面処理(外殻)三価クロメート寸法B(mm)14.27(+0.97/-0.05)寸法C(mm)2.15(±0.35)寸法J(mm)23.01(±0.12)寸法K(mm)30.2(±0.5)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)寸法L(Φmm)3.05(+0.25/-0.12)結合方式ねじ取得規格(TUV)R9451253材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)寸法G(Φmm)20.7(±0.5)寸法A7/8-20UNEF-2Aコンタクトサイズ#16適合プラグCE05-6A14S-2SD-D/-BSSコンタクト形状オス導体径(mm)(適合電線)最大1.6適用電線断面積(mm2)1.25配列番号14S-2適合電線範囲 AWG(#)#22~#16防水性IP67クラスシェル形状ボックスレセプタクルインサート番号14S-2結線方法はんだ
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38562553CE05-2A14S-2PD-D29473668CE05-2A14S-2PD-DCE05-2A14S-2PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473668CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする