139800 ENDURO 1 METZELER(メッツラー) 38615665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENDURO 1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38615665 品番139800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールラウンドデュアルパーパスタイヤ。
コンフォートな乗り味が街乗りから林道走行まで、シーンを選ばない走行性能。
ゆとりあるオールラウンドデュアルパーパスタイヤ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ4.60-18 速度記号/荷重表示63R タイプTT 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.75 主な適合車種KLX250 2001-2007年式:リアに使用/チューブが必要 許容リム幅(inch)2.15-3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする