トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換アダプタ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641556
品番
BNCP-MJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
表面処理
Ni
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜0.5GHz)
アダプタタイプ
BNC-M型
嵌合部形状
プラグ・ジャック