SAF1315 ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業 38680031

SAF1315 ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業 38680031
SAF1315 ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業 38680031

ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)13外径(Φmm)19長さ(mm)15注文コード38680031品番SAF1315
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。

相手側取付サイズ
ハウジング内径(Φmm):19 H7(+0.021/0)
(軸径)一般用/高負荷(Φmm):13d8(-0.050/-0.077)
(軸径)一般用/軽負荷(Φmm):13e7(-0.032/-0.050)
(軸径)高精度用(Φmm):13(-0.016/-0.028)
推奨値
内径(Φmm)13外径(Φmm)19長さ(mm)15外径公差(mm)0.045/0.028鍔外径(Φmm)26(±0.25)長さ公差(mm)-0.1/-0.3鍔肉厚(mm)3(0/-0.1)内径公差(mm)+0.060/0.042外面取(mm)2×15°内面取(mm)2×10°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする