※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CC印(ニッカトー) CWるつぼ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713615
品番
CWRUTUBO-B1X
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
容量(mL)
30
種別
CWるつぼ B1 無釉薬
外径×高さH(Φmm×mm)
45×36
使用温度(℃)
1050
化学組成
SiO2/58%、Al2O3/35%
アズワン品番
61-0157-54