9784542187191 溶接 2(JISハンドブック2019 40-2) 日本規格協会 38757968

溶接 2(JISハンドブック2019 40-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38757968 品番9784542187191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900

【目次項目】材料〔溶接棒・溶加棒・ワイヤ・フラックス/ろう・はんだ/ガス/その他〕、溶接機、ガス溶断、安全用品

ジャンル工学/工業 分類採鉱冶金 判型A5 ページ数1536 著者名日本規格協会 初版年月2019/01/01
関連資料:目次項目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする