幹細胞技術の標準化

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38759203 品番9784542301917
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別) 書籍
2,300

医療が次なるステージへ進む時、幹細胞が医療を変える<幹細胞とは?>さまざまな細胞に分化する多能性と自らの複製を作る能力をあわせ持つ、それが幹細胞。臓器や組織の再生を目的とする再生医療への活用が大きく期待されています。・最先端をゆく各分野のエキスパート総勢34名が、再生医療の”今”を詳述!・最先端の研究情報から実用化への挑戦、日本としての戦略まで産学官のすべてが集結

ジャンル
医学
薬学
分類専門 判型A5 ページ数269 著者名田中正躬 堀友繁 初版年月2012/10/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする