曜日別特売
- クラッチロックナット ソケット モノタロウ 38760646

- クラッチロックナット ソケット モノタロウ 38760646
- クラッチロックナット ソケット モノタロウ 38760646
- クラッチロックナット ソケット モノタロウ 38760646
モノタロウ

クラッチロックナット ソケット

(39件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)41(二面幅)
内容量1個注文コード38760646品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クラッチロックナットを外す際に使用します。

用途バイクのメンテナンス作業に差込角(mm)12.7材質炭素鋼寸法(mm)41(二面幅)適合車種ヤマハ・フュージョン・フォルツァ(MF06-10)・FAZE(09)・スカイウェイブ250(-09)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: スクーター駆動系メンテナンス
ハセガワ輪業自動車・二輪車・自転車関連業

毎日使う訳ではないですが安価でも十分な造りと強度です

2024-09-23
用途: HONDA車のクラッチ交換用

工具コーナーなどでは32mmほどまでしかラインナップがないのでモノタロウさんにあって助かります。

対象商品 : 38760637
2024-01-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

いままでレンチで地面に叩きつけてクラッチナットを外していたがこれのおかげで、労力が半減し楽に外せるようになった。

対象商品 : 38760646
2023-07-28
用途: バイクのメンテナンス
松尾事務所その他業種

これがあるとヤマハスクーターのクラッチの整備が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 38760637
2023-07-28
用途: スクーター用に

pcx jk05とNMAXに使用。
とても良い商品です。
お勧めいたします

1が参考にしています
対象商品 : 38760637
2023-10-05
用途: これがないと作業進まない

滅多に使用するおサイズでないので購入するの迷いましたがインパクトで使用できるので作業もはかどるました。

2022-09-30
用途: マジェスティSG03の遠心クラッチ交換
製造業

ナットが薄型なのでネジ舐めが怖かったのですがしっかり押し付けると電動インパクトでも使えて非常に重宝しました。サービスマニュアルに載っている純正工具より安心して使えると思います。両サイドを15cmクランプで予め押さえてスプリングの跳ね返りを防止して作業しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38760637
2022-12-21
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

スクーターのクラッチディスク交換用に購入しました。精度も高く、コスパ最高な商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする