cado
cadoの 暖房用品
cadoの 加湿器
cadoの 加湿器オプション・交換部品
加湿器用フォレストウォーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ディープウッズ:早朝の森のなかで深呼吸をするような、さわやかな木々を感じる香り
注文コード
38771697
品番
FW-DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
400
仕様
ヒノキ/スギ/クロモジ/ヤブニッケイ
適合機種
MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
香り
ディープウッズ:早朝の森のなかで深呼吸をするような、さわやかな木々を感じる香り