02-09-0013 アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川) 38774253

アルミドレンボルト (ネオジム磁石付)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38774253 品番02-09-0013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティックセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。
マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

レッド ピッチP1.5 ねじ径M12 主な適合車種モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用 ねじの呼びM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41600528
2022-01-13
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

オイル交換時に交換しています、磁石が付いているので購入してみました。

対象商品:
38760628
2020-10-10
用途:
オイル交換に伴う交換
サービス業

ヘッドカバーを開けた際に、鉄粉が見られたためこのボルトを装着しました。まだ外してないので効果は不明ですが、問題なく装着できました。

1人が参考にしています
対象商品:
04944512
2019-03-29
用途:
カワサキ エストレヤに使用

アルミ素材、マグネット付きでドレン作業も安心できる。

対象商品:
04944546
2018-12-14
用途:
PCX125 jf81用に購入

集金用のバイクPCX125 JF81の慣らし運転中で磁石付きのドレンをさがしてました。新車時は鉄粉がよくでるので500キロで交換するために購入しました。普通に取り付けできました。

対象商品:
04944546
2018-12-09
用途:
車両整備
医療・福祉・介護関連業

色合いもよく、車両のワンポイントとして気に入ってます。

対象商品:
04944537
2017-03-19
用途:
PCX125ccのエンジン内の摩耗対策に

以前は違うメーカーのものを使ってましたが、今回は武川製を。以前のもの同様に鉄粉をキャッチしています。10回以上オイル交換をしていますが、その都度微量ですが微細な鉄粉がついているのを見ると確実に摺動部は摩耗してるんだなあと実感しています。

対象商品:
04944512
2016-05-21
用途:
Kawasaki Z1000Bのオイル交換で使用
製造業

M12 1.5ピッチのボルトを探して、磁石付きが欲しくこれにしました。
純正はボルトヘッドが17で、こちらは12です。

やや小さめに感じますが座面に問題はありません。アルミなので2〜3回
交換のたびに使用したら取り替えるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
04944546
2015-05-24
用途:
ape

未だに届かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする