298133 SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ) 38850716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCOOT SMART(スクートスマート)

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)14
タイヤサイズ150/70-14M/C 66S
タイプTL
速度記号/荷重表示66S
内容量1本注文コード38850716品番298133
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。
ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。
フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。
優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

リム径(inch)14タイヤサイズ150/70-14M/C 66SタイプTL速度記号/荷重表示66SパターンSCOOT SMART標準リム幅(inch)4.00タイヤ幅(mm)150許容リム幅(inch)3.50-4.50トレッド幅(mm)146偏平率(%)70タイヤ外径(mm)564
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-08
用途: フュージョンタイヤ交換
製造業

一緒にベアリングも交換。
タイヤのビートは手ポンプでも上がりました。

対象商品 : 38850707
2019-04-15
用途: スカブに使ってます
その他業種

こんばんは、ビグスクに乗っています、このタイヤは3本目ですがグリップも良くとても気にいってます

1が参考にしています
対象商品 : 38850551
2019-05-07
用途: タイヤの更新
製造業

honda freeway タイヤの更新。
純正サイズ F 110/90-10、R 120/90-10。

1が参考にしています
対象商品 : 38850567
2018-02-05
用途: 250ccスクーターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした梱包で変形等無く届きました。製作年月も新しく満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 38850664
2019-03-05
用途: 二輪メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使っているタイヤだけに目新しい感想も有りませんが、安心の品質でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38850612
2017-12-08
用途: マグザムタイヤ交換
大木電設

メーカー品なので、安心して交換致しました。交換後30Km程ドライの道を
試運転しましたが、全く問題無いです。今後、後輪も交換する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 38850621
2018-01-27
用途: タイヤ交換
その他業種

後輪もダンロップスクートスマートをはいていますので前輪も同じタイヤをと購入しました
全体的に走りごこちはいいです

1が参考にしています
対象商品 : 38850664
2017-09-27
用途: ハーフクォーターのスクーターリアタイヤ
バスタブドクターハナイ建設業・工事業

コーナーリングがとても楽になり満足です。次はフロントにも使いたいタイヤです。
ただタイヤレバーでの取り付けはかなり手こずるダンロップ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする