※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の ドリルホルダ
センタドリルホルダ
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
返品不可
106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
85
寸法D(Φmm)
5
注文コード
38859931
品番
NCD32-5-100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
5
寸法L(mm)
85
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
16
用途
狭い所のセンタリングに。