※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の ドリルホルダ
センタドリルホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
寸法D(Φmm)
6
注文コード
38859965
品番
NCD32-6-150
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
135
寸法d(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
16
用途
狭い所のセンタリングに。