FLOBBLE ペットボトルクーラー ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38919408 品番CN8212-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽くて持ち運びに便利、冷温対応ボトルクーラー
ボトルの構造を利用した収納方法で、350〜600mLまで幅広いサイズのペットボトルが収納できます。
空気で膨らませた発泡素材を使っているので、本体重量約35gの超軽量!持ち運びが楽です。
発泡素材だから保冷・保温に最適。屋外でもデスクでも飲み物を適温にキープ。

材質【本体】発泡ポリプロピレン【部品】POM ベージュ 質量(g)約35 外寸(mm)Φ92×216.5 内寸(mm)Φ70×196.5
注意
※ボトルの形状によっては収納できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする