カフェマグ シームレスマグボトル700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38919670 品番HC-834
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。飲み口が斜めになっていて飲みやすい。操作しやすい大きなロックリング。ロックリングを外してワンタッチオープン。ふたは飲みやすい角度をキープできる。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) ダークグレー 容量(mL)700 質量(g)348 直径×高さ(mm)70×245 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする