材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【飲み口】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度90℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)色ダークグレー容量(mL)200質量(g)181寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×130保温効力(℃)48以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)