材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【飲み口】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度90℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
色ダークグレー
容量(mL)350
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×180
保温効力(℃)55以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)