材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃  / 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃  / 耐冷温度-20℃)【飲み口】PBT(耐熱温度100℃  / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度90℃  / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃  / 耐冷温度-20℃)
色オフホワイト
容量(mL)500
質量(g)281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×235
保温効力(℃)60以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)