カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38919731 品番 HC-840
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【飲み口】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度90℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) ダークグレー 容量(mL)500 質量(g)281 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×235 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする