HC-576 ハンディール コップ付ボトル750 パール金属 38920029 HC-576 ハンディール コップ付ボトル750 パール金属 38920029

ハンディール コップ付ボトル750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38920029 品番 HC-576
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飲み方2通り2WAYタイプ(コップ飲み・直飲み)。真空構造で保温・保冷OK。ハンドル付。ワンタッチオープン。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) ブラック 容量(mL)750 質量(g)433 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×265 保温効力(℃)70以上(6時間後) 保冷効力(℃)9以下(6時間後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする