omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の フロートなしスイッチ
フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSL
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38969192
品番
61F-HSL AC100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
氷、純水、湿気の検出に最適
氷、純度の高い蒸留水、湿気の検出など電気が流れにくい場合に使用。
出力
AC220V 5A(抵抗負荷)
AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
用途
氷、純度の高い蒸留水、湿気などの固有抵抗が高い場合の漏水検知
種類
フロートなしスイッチ 超高感度用可変式 プラグインタイプ
定格電圧(V)
AC100または200V 50/60Hz(共用)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
消費電力(VA)
3.2以下(動作時)
使用周囲湿度
45〜85%RH
許容電圧変動
85〜110%
電極間電圧
DC13V以下
電極間電流
DC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0〜5M(可変)
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
電極間動作抵抗+2.5Ω以上
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上
機械的寿命
500万回以上
制御対象
蒸留水など固有抵抗の高い液体
推奨電極間動作抵抗
約0〜5MΩ
推奨電極間復帰抵抗
電極間動作抵抗+2.5MΩ以上