アズワン品番61-3800-39
仕様サイズ(呼寸):D460×W760×H960
材質棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) バッグ取付枠/SUS304 バッグSサイズ/ポリエステルターポリン
段数2段
キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
サイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です
耐荷重(g)約200K/台