電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
電圧(V)
入力/ON電圧:DC15以上(各入力端子と間)
入力/OFF電圧:DC5以下(各入力端子と間)
出力/残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
電流(mA)
入力/OFF電流:1.0以下
出力/漏れ電流:0.1以下
仕様
断線・短絡検知機能なし
通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
消費電流(mA)
通信電源:35以下(電源電圧DC24V時)、60以下(電源電圧DC14V時)
I/O電源:入力5以下(電源電圧DC24V時)出力15以下(電源電圧DC24V時)
遅延時間(ms)
入力/(ON/OFF)1.5以下
出力/(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
備考都度納期確認
タイプマルチ給電タイプ
入出力点数入力8点/出力8点
表示入出力/LED表示(黄)
取付け方法DINレール取りつけ
質量(g)170以下
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
定格出力電流(A)0.5/点、2/コモン
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気腐食性ガスのないこと
コモン仕様内部I/Oコモン線処理:NPN対応
耐振動10〜60Hz 振幅幅0.7mm、 60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
回路数(入力)8点/コモン、(出力)8点/コモン
入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
ねじ締付トルク(N・m)端子台:M3(結線用ねじ)/0.5、M3(取りつけ用ねじ)/0.5
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)