※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
スーパータイプドーリー SDO
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
荷台寸法(mm)
610×760
460×610
460×760
460×910
460×1070
460×1220
460×1520
460×1820
610×610
610×760
610×910
610×1070
610×1220
610×1520
610×1820
床面高さ(mm)
139
139
175
荷台寸法(奥行)(mm)
610
460
610
荷台寸法(幅)(mm)
760
610
760
910
1070
1220
1520
1820
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39039955
品番
SDO-6176-F
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
荷台寸法(mm)
610×760
床面高さ(mm)
139
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
760
材質(車輪・金具)
ナイロン/スチール金具/オール自在/2個ストッパー付
アズワン品番
61-3809-66
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
610
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000