E2E-X1R5F1-M3 スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 39045404

E2E-X1R5F1-M3 スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 39045404
E2E-X1R5F1-M3 スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) 39045404

スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
検出距離(mm)
1.5
注文コード
39045404
品番
E2E-X1R5F1-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

用途
金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
1.5
ヘッド形状
ネジ
センサ形状
ネジ形
電源タイプ
直流3線式
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
付属品
取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP67
出力
PNP
接続方式
コネクタ直出しタイプ(M8)
標準検出物体(mm)
鉄8×8×1
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
制御出力
開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流100mA、コード長さ2m時)
消費電流(mA)
13以下
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
0~1.2
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径
M8
使用電圧範囲(V)
DC10~40
応答周波数(Hz)
2000
温度の影響
-40~+85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内、-25~+70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以内
材質(検出面)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
動作モード
NO
自己診断出力
なし
表示灯
動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時、保持時:-40~+85(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
シールド
応差
検出距離の10%以下
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39045404E2E-X1R5F1-M363695644E2E-X1R5B1D8-M3E2E-X1R5F1-M3 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695644スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06862021
2019-10-15
用途: エンジンの回転検出

カム山を拾って検出するのに採用。
小型で検出距離が長いので設定が楽。
耐熱温度が微妙なところだが、カム室装着で限定用途なら問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06862082
2016-08-10
用途: 上下装置のセンサー
有限会社 大栄電機

オムロン製品の安定性・信頼性に満足

2が参考にしています
対象商品 : 06862091
2016-08-10
用途: 保守交換

日本のメーカなので信頼がある。

対象商品 : 02087836
2016-10-26
用途: エンジンの噴射タイミングの調整
教育・研究機関

事故で破損しても、きちんとセンサとして機能してくれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする