※2-2-M12-5-MNB-MDNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB63)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
280
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39049194
品番
MDNBB63-160-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,140
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39049194
MDNBB63-160-D
68171733
MDWBB63-160
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド
SMC
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)