曜日別特売
MDNBB63-400-D-A93L MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB63) SMC 39050147

※2-2-M12-5-MNB-MDNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39050147
品番
MDNBB63-400-D-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,930
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39050147MDNBB63-400-D-A93L68171916MDWBB63-400-A93LMDNBB63-400-D-A93L MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 68171916MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC1個
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする