omron(オムロン)
リレーターミナル(フラットタイプ16点) G70D-SOC16/FOM16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39069676
品番
G70D-SOC16 DC24
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
省スペースタイプ
極性
NPN
出力
リレー出力
点数
16点(1a×16)
シリーズ
フラットタイプG70D
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×51×39
動作表示
LEDあり
定格通電電流(A)
開閉部:3