※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 F1級
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
10
注文コード
39085893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
質量(kg)
10
形状
円筒型
アズワン品番
61-3511-62
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
F1級
精度
F1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000