※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 F1級
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
5
注文コード
39085909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
質量(kg)
5
形状
円筒型
アズワン品番
61-3511-63
材質
非磁性ステンレス鋼
等級
F1級
精度
F1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。