※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 M1級 JCSS校正付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39086374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
質量(kg)
2
質量(g)
2000
アズワン品番
61-3512-11
材質
非磁性ステンレス鋼製
等級
M1級
校正証明書
JCSS校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000