曜日別特売
MDUB32TN-100DMZ-M9BVLS MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUB32TN) SMC 39088613

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUB32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
39088613
品番
MDUB32TN-100DMZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする