プログラマブルターミナル NSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39089644品番NS8-ATT02
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
種別-タッチパネル方式-画面サイズ-表示ドット数-機能-容量-仕様-質量(kg)-文字-文字種別-保護構造-消費電力(W)-適合規格-定格電圧(V)-枠の色-文字色-インターフェース-表示色-画面表示寸法(mm)-使用周囲温度(℃)-寿命-視野角-周囲湿度(%RH)-許容電圧範囲(V)-設定値-耐ノイズ-雰囲気-銘板の表示文字-文字間隔-言語表示-バックライト方式-接地-耐振動(Hz)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする