曜日別特売

モータ動力ケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本種別標準ケーブル適合(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用仕様ブレーキなし注文コード39092611品番R88A-CAKA010S
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合(100V/200V)3000r/minモータ 50~750W用ケーブル長(m)10仕様ブレーキなし種別標準ケーブル
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39092541
2017-12-01
用途: ACサーボモーターとドライバーを接続させる(ケーブル)
良友接骨院

この商品はACサーボモーターを使用するに当たって必需品ですから何かを言える立場でありませんがあえて言わせて頂きますが、1m位の長さのものもあればいいと思います。もちろんメーカーに対する事です。モノタロウ様にはいつも迅速丁寧なご対応感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする