omron(オムロン)
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合ユニット型式
形CJ1M-CPU21/22/23
注文コード
39108684
品番
XW2B-20J6-8A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ユニット型式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合ユニット型式
形CJ1M-CPU21/22/23
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
1(温度上昇+30℃ MAX)
軸数
1軸
仕様
-
材質(本体)
PBT樹脂 UL94V-0/灰色
保護構造
IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
保護クラス
(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)