曜日別特売

サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合ユニット型式形CS1W/CJ1W-NC□□3注文コード39108797品番XW2B-40J6-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
適合ユニット型式形CS1W/CJ1W-NC□□3定格電圧(V)DC24定格電流(A)1(温度上昇+30℃ MAX)軸数2軸仕様通信機能サポート付き材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする