曜日別特売
XW2B-50Y5 コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ omron(オムロン) 39108867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XW2B-50Y5 コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ omron(オムロン) 39108867
XW2B-50Y5 コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ omron(オムロン) 39108867

コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個注文コード39108867品番XW2B-50Y5
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
タイプ多極角形コネクタタイプ極数50定格電圧(V)AC125定格電流(A)1コネクタ多極角形コネクタプラグ使用コネクタ形MR-50RMD2寸法A(mm)247.5耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55端子台M3.5ねじ端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする