リス
リスの 研究関連用品・実験用必需品
リスの 危機管理
リスの 薬災防止
キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39115896
品番
GGYE002
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
伸ばせる可動式ハンドル。蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。同サイズでの簡易連結機能付き
種別
45C2
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
寸法(mm)
348×546×656
色
レッド
容量(L)
46
アズワン品番
62-1361-85