リス
リスの 研究関連用品・実験用必需品
リスの 危機管理
リスの 薬災防止
厨房用キャスターペール GGYKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39116054
品番
GGYK007
参考基準価格(税別)
¥14,290
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
種別
70L <排水栓付>
容量(L)
72
色
ダークグレー
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:ステンレス、エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
寸法(mm)
570×350×695
アズワン品番
62-1362-10