リス
リスの 研究関連用品・実験用必需品
リスの 危機管理
リスの 薬災防止
厨房用キャスターペール GGYKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
72
注文コード
39116063
品番
GGYK008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
種別
70L <排水栓付>
容量(L)
72
色
ナチュラル
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:ステンレス、エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
寸法(mm)
570×350×695
アズワン品番
62-1362-11