ピストンキット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39120112 品番MOPKH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ50mm 適合車種LEAD90(HF05) 、joker90(HF09) 、ブロード90(HF06) 、キャビーナ90(HF06) 主な適合純正品番13101-GW3-000
注意
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。
※オーバーサイズピストンになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39120121
2017-07-01
用途:
ストック中
オフィスツー 様 (サービス業)

写真にある吸気側に穴のないキットに付いて来るピストンだと思っていましたが、穴のあるタイプでした。今使用中のピストンは穴のない物に穴を純正に近い位置に開けたものですが、このタイプはまだ使ってないのでなんともいえません。ヘッドの部分のアールがやや大きくなっており若干圧縮が下がるかもしれません。使ってないのでなんともいえませんが商品が変わったなら写真も変えてください。間違えてしまいます。モノタロウに質問したところ熱対策のために穴が開いたとの事でした。穴の位置が下すぎる気がしますが・・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、ご指摘通り現在は穴が開いた仕様に変更になっているとのことです。
至急担当部署に申し伝え、画像の差替えを致します。
また何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
39120112
2017-04-01
用途:
ピストン交換
運輸・通信業

スタンダードだと思って買ったらオーバーサイズピストンでしたね。商品説明に純正シリンダーをボーリング加工した車両用と付け加えたが方が買う人も分かりやすいと思います

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39120112
2015-02-16
用途:
オートバイのエンジンに!
株式会社 カトウ 様

オートバイのエンジンのオーバーホール時に交換いたしました、純正品は非常に高いのでこれでまたパワーが戻りました。修理にはこれでよいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
39120112
2012-11-17
用途:
KSR-2用ボアアップピストンとして

商品自体の出来栄えは結構いいです。が、国内ボアアップキットのピストンと比べると重量がかなり重いのでエンジンの振動が大きくなりました。肉厚な為 耐久性は上がってるでしょうが他の部品への影響が心配です。
装着後1000kmほど走行してますが 今のところ問題は出てません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする