※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF20)
MGCLF20-100-M9PWZ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9PW
注文コード
39128346
品番
MGCLF20-100-M9PWZ
参考基準価格(税別)
¥46,640
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
プレート
(-) 後プレートなし
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード