曜日別特売
MGCLF20-300-M9NL MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF20) SMC 39128407

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF20)MGCLF20-300-M9NL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
39128407
品番
MGCLF20-300-M9NL
参考基準価格(税別)¥51,810販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
プレート
(-) 後プレートなし
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする