※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
5
注文コード
39129755
品番
MGCLF40-250-R-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥76,780
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
プレート
(R) 後プレート付
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード