シリンジフィルター メンブレン/PES

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 39146118 品番 PES030022
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。

仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ 材質メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン) 穴径(μm)0.22 サイズ(mm)30 アズワン品番61-9638-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする