曜日別特売
MGGLB100-450-HN-K59L MG Series(MGGLB100) SMC 39149075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB100-450-HN-K59L MG Series(MGGLB100) SMC 39149075
MGGLB100-450-HN-K59L MG Series(MGGLB100) SMC 39149075

MG Series(MGGLB100)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
オートスイッチ種類
K59
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39149075
品番
MGGLB100-450-HN-K59L
参考基準価格(税別)¥287,980販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする