SMC
MG Series(MGGLB100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
0.5
注文コード
39149145
品番
MGGLB100-900-B54
参考基準価格(税別)
¥308,940
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
900
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード