曜日別特売
MGGLB100-800-HL-G59WL MG Series(MGGLB100) SMC 39149154

 

MGGLB100-800-HL-G59WL MG Series(MGGLB100) SMC 39149154
MGGLB100-800-HL-G59WL MG Series(MGGLB100) SMC 39149154

MG Series(MGGLB100)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
オートスイッチ種類
G59W
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39149154
品番
MGGLB100-800-HL-G59WL
参考基準価格(税別)¥319,720販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
ストローク(mm)
800
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする