MGGLB32TN-125-M9B MG Series(MGGLB32TN) SMC 39163696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32TN-125-M9B MG Series(MGGLB32TN) SMC 39163696
MGGLB32TN-125-M9B MG Series(MGGLB32TN) SMC 39163696

MG Series(MGGLB32TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
0.5
注文コード
39163696
品番
MGGLB32TN-125-M9B
参考基準価格(税別)¥65,340販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする