バイク用ドライブチェーン

(198件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39168491 品番420-98L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

日本の有名メーカーのチェーンをOEMで生産している高品質KMCブランドの商品です。

サイズ420 リンク数98L 用途バイク用チェーン 付属品クリップジョイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※本来の用途以外での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39168491 420-98L 40471602 420 98L SPJ ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン 1本 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 198
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

2025年現在、モノタロウでの取り扱いが無くなっております。コスパ、小排気量車なら問題ない耐久性で愛用していたので残念です。取り扱い再開を希望。

2025-06-06
用途:
自動車 オートバイ等の整備

カブ90に使用、基本メンテなしとしてフルカバーのチェーンケースがカブには付いてますが一部を切り取って給油できるようにしています、初期伸びの調整が終わったら時々給油すれば全く問題なしだと思います

対象商品:
39168516
2024-10-11
用途:
オフロードバイクの交換

オフ車とカブに使用しています。山にも入るのでシールではなく、クリップですぐに外せるこの商品を選びました。以前はクリップが頼りなかったですが、最近のものはクリップもシッカリしているので安心感があります。ただ、油が切れるとすぐに摩耗するようなので、マメなチェーンメンテは必須です。当方は余ったエンジンオイルをコマにさして拭き上げるだけですが、年単位で使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
39168491
2024-09-10
用途:
自家用バイクの前後スプロケット交換と同時に交換
その他業種

2019年10月から使用、通常50〜70q/hでの走行、カブでチェーンカバーがついており、注油もほぼ無しで20,000qトラブル無しだったので24年9月リピート購入。この価格も考慮すると満足しかありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39168534
2024-10-20
用途:
バイク整備
久野興業 様 (建設業・工事業)

今回2回目の購入をしました。
価格が安くて品質が良いのでとてもお財布に優しい。給油しないと洗車や雨ですぐ錆びてしまうので、まめに給油する必要があります。
530のサイズも欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-10-28
用途:
リトルカブのチェーンの交換

100km走りましたが、問題なく使用できてます。
安価でとても助かります。
耐久性があれば、次回も購入させていただきます。

対象商品:
36721562
2024-07-29
用途:
自家用バイクのメンテナンス
教育・研究機関

自家用バイクのメンテナンスに活用しました。
格安品ですが、十分活用できます

対象商品:
36721553
2024-04-07
用途:
KLX250に使用

数回目の購入です。以前は外れやすかったクリップも形状が8の字型になりEKと変わらなくなりました。伸びやすいというレビューが多いですが、定期的にエンジンオイルでいいので給油してやれば酷い偏伸びはないようです。手をかけれる人、使い捨て目的の人用の商品ではあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
1人が参考にしています
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする